Eriks
FAG

FAG Butée à billes Double effet 52210

  • ERIKS:11669079
  • Fabricant:4012801016698
Image 1
Ajouter à la liste

112,84 €/ Unitéhors TVA

136,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
522
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
78 mm
Hauteur
39 mm
Variante
Double effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
50 kN
Charge statique
106 kN
Vitesse limite
4950 rpm
Vitesse de référence
5800 rpm