93,73 €/ Unitéhors TVA
113,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 522 |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 68 mm |
Hauteur | 36 mm |
Variante | Double effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Acier |
Charge dynamique | 44 kN |
Charge statique | 97 kN |
Vitesse limite | 5500 rpm |
Vitesse de référence | 6900 rpm |
88,50 €/ Unitéhors TVA
107,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026