81,57 €/ Unitéhors TVA
98,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 522 |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Hauteur | 34 mm |
Variante | Double effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Acier |
Charge dynamique | 35.5 kN |
Charge statique | 67 kN |
Vitesse limite | 6000 rpm |
Vitesse de référence | 7500 rpm |
76,95 €/ Unitéhors TVA
93,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/11/2026