Eriks
FAG

FAG Butée à billes Double effet 52206

  • ERIKS:11669075
  • Fabricant:4012801162623
Image 1
Ajouter à la liste

65,60 €/ Unitéhors TVA

79,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
522
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Hauteur
29 mm
Variante
Double effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
23.9 kN
Charge statique
46 kN
Vitesse limite
7300 rpm
Vitesse de référence
8200 rpm