Eriks
FAG

FAG Butée à billes Double effet 52205

  • ERIKS:11669074
  • Fabricant:4012801162616
Image 1
Ajouter à la liste

64,86 €/ Unitéhors TVA

78,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
522
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Hauteur
28 mm
Variante
Double effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
26.5 kN
Charge statique
50 kN
Vitesse limite
7500 rpm
Vitesse de référence
9400 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Butée à billes Double effet 52205

  • Eriks:23757398
  • Manufacturer:52205

59,00 €/ Unitéhors TVA

71,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026