Eriks
FAG

FAG Appareil de chauffage par induction HEATER800

  • ERIKS:13251597
  • Fabricant:4054369693966
Image 1
Ajouter à la liste

20 753,96 €/ Unitéhors TVA

25 112,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HEATER
Poids max. du roulement
800 kg
Diamètre intérieur min.
45 mm
Diamètre extérieur max.
1500 mm
Largeur max.
480 mm
Puissance absorbée max.
25.2 kV·A
Tension de service
400 V
Fréquence de la tension de mesure
50-60 Hz
Poids
280