Eriks
FAG

FAG Appareil de chauffage par induction HEATER25

  • ERIKS:14174260
Image 1
Ajouter à la liste

4 481,55 €/ Unitéhors TVA

5 422,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HEATER
Poids max. du roulement
25 kg
Diamètre intérieur min.
55 mm
Diamètre extérieur max.
400 mm
Puissance absorbée max.
2.3 kV·A
Tension de service
230 V
Fréquence de la tension de mesure
50-60 Hz
Poids
20