Eriks
FAG

FAG Ang. cont.bearing 3207-BD-XL-2HRS-TVH-C3, Roulement à billes à contact oblique, 30 Deg, 35 mm ID, 72 mm OD, Polyamide Cage

  • ERIKS:12624905
  • Fabricant:4012802477559
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

76,81 €/ Unitéhors TVA

92,94 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
32
Type
Angular contact ball bearing
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
27 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Polyamide
Charge dynamique
20.6 kN
Charge statique
30 kN
Vitesse limite
12100 rpm
Poids
0.15 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui