Eriks
FAG

FAG 7244-B-MP-UA, Roulement à billes à contact oblique, 40 Deg, 220 mm ID, 400 mm OD, Laiton Cage

  • ERIKS:12624784
  • Fabricant:4012801572255
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

5 831,86 €/ Unitéhors TVA

7 056,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
72
Type
Angular contact ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
220 mm
Diamètre extérieur
400 mm
Largeur
65 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
370 kN
Charge statique
570 kN
Vitesse de référence
1790 rpm
Vitesse limite
2480 rpm
Poids
36.3 kg
Avec joint d'étenchéité
Non