Eriks
FAG

FAG 7240-B-MP-UA, Roulement à billes à contact oblique, 40 Deg, 200 mm ID, 360 mm OD, Laiton Cage

  • ERIKS:12624783
  • Fabricant:4012801572187
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

4 166,67 €/ Unitéhors TVA

5 041,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
72
Type
Angular contact ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
200 mm
Diamètre extérieur
360 mm
Largeur
58 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
325 kN
Charge statique
480 kN
Vitesse de référence
1990 rpm
Vitesse limite
2750 rpm
Poids
25.939 kg
Avec joint d'étenchéité
Non