3 967,99 €/ Unitéhors TVA
4 801,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 72 |
Type | Angular contact ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 200 mm |
Diamètre extérieur | 360 mm |
Largeur | 58 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 325 kN |
Charge statique | 480 kN |
Vitesse de référence | 1990 rpm |
Vitesse limite | 2750 rpm |
Poids | 25.949 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |