Eriks
FAG

FAG 7238-B-MP-UA, Roulement à billes à contact oblique, 40 Deg, 190 mm ID, 340 mm OD, Laiton Cage

  • ERIKS:11668523
  • Fabricant:4012801572163
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

3 613,59 €/ Unitéhors TVA

4 372,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
72
Type
Angular contact ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
190 mm
Diamètre extérieur
340 mm
Largeur
55 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
300 kN
Charge statique
425 kN
Vitesse de référence
2140 rpm
Vitesse limite
2950 rpm
Poids
21.8 kg
Avec joint d'étenchéité
Non