Eriks
FAG

FAG 7236-B-MP, Roulement à billes à contact oblique, 40 Deg, 180 mm ID, 320 mm OD, Laiton Cage

  • ERIKS:12624782
  • Fabricant:4012801572156
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

2 443,66 €/ Unitéhors TVA

2 956,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
72
Type
Angular contact ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
180 mm
Diamètre extérieur
320 mm
Largeur
52 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
280 kN
Charge statique
380 kN
Vitesse de référence
2290 rpm
Vitesse limite
3100 rpm
Poids
18.1 kg
Avec joint d'étenchéité
Non