Eriks
FAG

FAG 7234-B-MP-UO, Roulement à billes à contact oblique, 40 Deg, 170 mm ID, 310 mm OD, Laiton Cage

  • ERIKS:12624781
  • Fabricant:4012801572101
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

2 587,50 €/ Unitéhors TVA

3 130,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
72
Type
Angular contact ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
170 mm
Diamètre extérieur
310 mm
Largeur
52 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
270 kN
Charge statique
355 kN
Vitesse de référence
2440 rpm
Vitesse limite
3250 rpm
Poids
17.3 kg
Avec joint d'étenchéité
Non