2 253,86 €/ Unitéhors TVA
2 727,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 72 |
Type | Angular contact ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 160 mm |
Diamètre extérieur | 290 mm |
Largeur | 48 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 241 kN |
Charge statique | 305 kN |
Vitesse de référence | 2650 rpm |
Vitesse limite | 3500 rpm |
Poids | 14.069 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |