Eriks
FAG

FAG 7232-B-MP-UA, Roulement à billes à contact oblique, 40 Deg, 160 mm ID, 290 mm OD, Laiton Cage

  • ERIKS:11668520
  • Fabricant:4012801572064
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

2 049,25 €/ Unitéhors TVA

2 479,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
72
Type
Angular contact ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
160 mm
Diamètre extérieur
290 mm
Largeur
48 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
241 kN
Charge statique
305 kN
Vitesse de référence
2650 rpm
Vitesse limite
3500 rpm
Poids
13.9 kg
Avec joint d'étenchéité
Non