1 616,24 €/ Unitéhors TVA
1 955,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 72 |
Type | Angular contact ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 150 mm |
Diamètre extérieur | 270 mm |
Largeur | 45 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 245 kN |
Charge statique | 275 kN |
Vitesse de référence | 2850 rpm |
Vitesse limite | 4100 rpm |
Poids | 11.136 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
1 513,22 €/ Unitéhors TVA
1 831,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026