Eriks
FAG

FAG 7230-B-XL-MP-UB, Roulement à billes à contact oblique, 40 Deg, 150 mm ID, 270 mm OD, Laiton Cage

  • ERIKS:13560844
  • Fabricant:4054369907049
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

1 469,45 €/ Unitéhors TVA

1 778,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
72
Type
Angular contact ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur
270 mm
Largeur
45 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
245 kN
Charge statique
275 kN
Vitesse de référence
2850 rpm
Vitesse limite
4100 rpm
Poids
11.2 kg
Avec joint d'étenchéité
Non