Eriks
FAG

FAG 7228-B-XL-MP-UO, Roulement à billes à contact oblique, 40 Deg, 140 mm ID, 250 mm OD, Laiton Cage

  • ERIKS:12624777
  • Fabricant:4012801283274
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

1 404,20 €/ Unitéhors TVA

1 699,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
72
Type
Angular contact ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
250 mm
Largeur
42 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
214 kN
Charge statique
231 kN
Vitesse de référence
3100 rpm
Vitesse limite
4450 rpm
Poids
8.8 kg
Avec joint d'étenchéité
Non