Eriks
FAG

FAG 7226-B-XL-TVP-UO, Roulement à billes à contact oblique, 40 Deg, 130 mm ID, 230 mm OD, Polyamide Cage

  • ERIKS:12624775
  • Fabricant:4012801207140
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

911,94 €/ Unitéhors TVA

1 103,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
72
Type
Angular contact ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
230 mm
Largeur
40 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Polyamide
Charge dynamique
200 kN
Charge statique
204 kN
Vitesse de référence
3350 rpm
Vitesse limite
3750 rpm
Poids
6.1 kg
Avec joint d'étenchéité
Non