Eriks
FAG

FAG 7224-B-XL-TVP, Roulement à billes à contact oblique, 40 Deg, 120 mm ID, 215 mm OD, Polyamide Cage

  • ERIKS:12624769
  • Fabricant:4012801283212
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

550,86 €/ Unitéhors TVA

666,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
72
Type
Angular contact ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
215 mm
Largeur
40 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Polyamide
Charge dynamique
182 kN
Charge statique
178 kN
Vitesse de référence
3700 rpm
Vitesse limite
4000 rpm
Poids
5.395 kg
Avec joint d'étenchéité
Non