729,54 €/ Unitéhors TVA
882,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 72 |
Type | Angular contact ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Diamètre extérieur | 200 mm |
Largeur | 38 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 167 kN |
Charge statique | 154 kN |
Vitesse de référence | 3950 rpm |
Vitesse limite | 5600 rpm |
Poids | 4.98 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |