Eriks
FAG

FAG 7221-B-XL-MP, Roulement à billes à contact oblique, 40 Deg, 105 mm ID, 190 mm OD, Laiton Cage

  • ERIKS:11833209
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

597,57 €/ Unitéhors TVA

723,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
72
Type
Angular contact ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
105 mm
Diamètre extérieur
190 mm
Largeur
36 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
155 kN
Charge statique
142 kN
Vitesse de référence
4100 rpm
Vitesse limite
6000 rpm
Poids
4.235 kg
Avec joint d'étenchéité
Non