Eriks
FAG

FAG 7220-B-XL-TVP-UA, Roulement à billes à contact oblique, 40 Deg, 100 mm ID, 180 mm OD, Polyamide Cage

  • ERIKS:11668509
  • Fabricant:4012801207065
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

398,88 €/ Unitéhors TVA

482,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
72
Type
Angular contact ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
34 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Polyamide
Charge dynamique
142 kN
Charge statique
124 kN
Vitesse de référence
4250 rpm
Vitesse limite
4850 rpm
Poids
3.14 kg
Avec joint d'étenchéité
Non