309,16 €/ Unitéhors TVA
374,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 72 |
Type | Angular contact ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 95 mm |
Diamètre extérieur | 170 mm |
Largeur | 32 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Polyamide |
Charge dynamique | 123 kN |
Charge statique | 106 kN |
Vitesse de référence | 4450 rpm |
Vitesse limite | 5200 rpm |
Poids | 2.61 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
340,69 €/ Unitéhors TVA
412,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026