Eriks
FAG

FAG 7218-B-XL-TVP-UO, Roulement à billes à contact oblique, 40 Deg, 90 mm ID, 160 mm OD, Polyamide Cage

  • ERIKS:11668502
  • Fabricant:4012801282970
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

335,12 €/ Unitéhors TVA

405,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
72
Type
Angular contact ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
30 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Polyamide
Charge dynamique
114 kN
Charge statique
98 kN
Vitesse de référence
4550 rpm
Vitesse limite
5500 rpm
Poids
2.195 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

424,80 €/ Unitéhors TVA

514,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026