Eriks
FAG

FAG 7217-B-XL-MP-UB, Roulement à billes à contact oblique, 40 Deg, 85 mm ID, 150 mm OD, Laiton Cage

  • ERIKS:13560836
  • Fabricant:4054371111069
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

367,74 €/ Unitéhors TVA

444,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
72
Type
Angular contact ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
28 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
93 kN
Charge statique
81 kN
Vitesse de référence
4800 rpm
Vitesse limite
7700 rpm
Poids
2 kg
Avec joint d'étenchéité
Non