Eriks
FAG

FAG 7216-B-XL-MP-S1-UA, Roulement à billes à contact oblique, 40 Deg, 80 mm ID, 140 mm OD, Laiton Cage

  • ERIKS:14179159
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

336,59 €/ Unitéhors TVA

407,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
72
Type
Angular contact ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
26 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
85 kN
Charge statique
72 kN
Vitesse de référence
4950 rpm
Vitesse limite
8300 rpm
Poids
1.555 kg
Avec joint d'étenchéité
Non