236,51 €/ Unitéhors TVA
286,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 72 |
Type | Angular contact ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Largeur | 25 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Plaque en acier |
Charge dynamique | 73 kN |
Charge statique | 62 kN |
Vitesse de référence | 5300 rpm |
Vitesse limite | 6900 rpm |
Poids | 1.25 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |