Eriks
FAG

FAG 7215-B-XL-JP, Roulement à billes à contact oblique, 40 Deg, 75 mm ID, 130 mm OD, Plaque en acier Cage

  • ERIKS:11668487
  • Fabricant:4026677046673
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

175,71 €/ Unitéhors TVA

212,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
72
Type
Angular contact ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
25 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Plaque en acier
Charge dynamique
73 kN
Charge statique
62 kN
Vitesse de référence
5300 rpm
Vitesse limite
6900 rpm
Poids
1.234 kg
Avec joint d'étenchéité
Non