167,55 €/ Unitéhors TVA
202,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 72 |
Type | Angular contact ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 125 mm |
Largeur | 24 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Polyamide |
Charge dynamique | 74 kN |
Charge statique | 62 kN |
Vitesse de référence | 5400 rpm |
Vitesse limite | 7200 rpm |
Poids | 1.08 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |