Eriks
FAG

FAG 7214-B-XL-TVP-P5-UO, Roulement à billes à contact oblique, 40 Deg, 70 mm ID, 125 mm OD, Polyamide Cage

  • ERIKS:12624733
  • Fabricant:4012801282635
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

329,20 €/ Unitéhors TVA

398,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
72
Type
Angular contact ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
24 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Polyamide
Charge dynamique
74 kN
Charge statique
62 kN
Vitesse de référence
5400 rpm
Vitesse limite
7200 rpm
Poids
1.08 kg
Avec joint d'étenchéité
Non