Eriks
FAG

FAG 7213-B-XL-MP, Roulement à billes à contact oblique, 40 Deg, 65 mm ID, 120 mm OD, Laiton Cage

  • ERIKS:12624724
  • Fabricant:4012801282512
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

206,84 €/ Unitéhors TVA

250,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
72
Type
Angular contact ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
23 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
68 kN
Charge statique
52 kN
Vitesse de référence
5700 rpm
Vitesse limite
9900 rpm
Poids
1.105 kg
Avec joint d'étenchéité
Non