Eriks
FAG

FAG 7212-B-XL-TVP-P5-UO, Roulement à billes à contact oblique, 40 Deg, 60 mm ID, 110 mm OD, Polyamide Cage

  • ERIKS:12624722
  • Fabricant:4012801282420
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

234,27 €/ Unitéhors TVA

283,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
72
Type
Angular contact ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
22 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Polyamide
Charge dynamique
62 kN
Charge statique
45 kN
Vitesse de référence
6200 rpm
Vitesse limite
8300 rpm
Poids
0.801 kg
Avec joint d'étenchéité
Non