60,28 €/ Unitéhors TVA
72,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 72 |
Type | Angular contact ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 20 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Polyamide |
Charge dynamique | 41.5 kN |
Charge statique | 28.5 kN |
Vitesse de référence | 7600 rpm |
Vitesse limite | 10300 rpm |
Poids | 0.455 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
66,37 €/ Unitéhors TVA
80,31 €TVA incluse
30 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026