Eriks
FAG

FAG 7210-B-XL-TVP-P5-UO, Roulement à billes à contact oblique, 40 Deg, 50 mm ID, 90 mm OD, Polyamide Cage

  • ERIKS:11833203
  • Fabricant:4012801326919
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

159,39 €/ Unitéhors TVA

192,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
72
Type
Angular contact ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
20 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Polyamide
Charge dynamique
41.5 kN
Charge statique
28.5 kN
Vitesse de référence
7600 rpm
Vitesse limite
10300 rpm
Poids
0.46 kg
Avec joint d'étenchéité
Non