Eriks
FAG

FAG 7209-B-XL-MP, Roulement à billes à contact oblique, 40 Deg, 45 mm ID, 85 mm OD, Laiton Cage

  • ERIKS:12624703
  • Fabricant:4012801326841
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

98,45 €/ Unitéhors TVA

119,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
72
Type
Angular contact ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
19 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
40 kN
Charge statique
27 kN
Vitesse de référence
8000 rpm
Vitesse limite
14300 rpm
Poids
0.455 kg
Avec joint d'étenchéité
Non