Eriks
FAG

FAG 7208-B-XL-JP-UO, Roulement à billes à contact oblique, 40 Deg, 40 mm ID, 80 mm OD, Plaque en acier Cage

  • ERIKS:12624696
  • Fabricant:4026677665904
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

92,39 €/ Unitéhors TVA

111,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
72
Type
Angular contact ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
18 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Plaque en acier
Charge dynamique
36 kN
Charge statique
23.5 kN
Vitesse de référence
8600 rpm
Vitesse limite
11900 rpm
Poids
0.386 kg
Avec joint d'étenchéité
Non