108,83 €/ Unitéhors TVA
131,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 72 |
Type | Angular contact ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 17 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Polyamide |
Charge dynamique | 30 kN |
Charge statique | 19 kN |
Vitesse de référence | 9600 rpm |
Vitesse limite | 13400 rpm |
Poids | 0.28 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |