Eriks
FAG

FAG 7207-B-XL-JP-UA, Roulement à billes à contact oblique, 40 Deg, 35 mm ID, 72 mm OD, Plaque en acier Cage

  • ERIKS:11668455
  • Fabricant:4026677280961
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

73,33 €/ Unitéhors TVA

88,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
72
Type
Angular contact ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
17 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Plaque en acier
Charge dynamique
30 kN
Charge statique
19 kN
Vitesse de référence
9600 rpm
Vitesse limite
13400 rpm
Poids
0.291 kg
Avec joint d'étenchéité
Non