Eriks
FAG

FAG 7206-B-XL-TVP-P5-UA, Roulement à billes à contact oblique, 40 Deg, 30 mm ID, 62 mm OD, Polyamide Cage

  • ERIKS:12624688
  • Fabricant:4012801165921
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

108,56 €/ Unitéhors TVA

131,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
72
Type
Angular contact ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
16 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Polyamide
Charge dynamique
23.1 kN
Charge statique
14.1 kN
Vitesse de référence
11200 rpm
Vitesse limite
15800 rpm
Poids
0.196 kg
Avec joint d'étenchéité
Non