Eriks
FAG

FAG 7206-B-XL-MP, Roulement à billes à contact oblique, 40 Deg, 30 mm ID, 62 mm OD, Laiton Cage

  • ERIKS:14178284
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

60,86 €/ Unitéhors TVA

73,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
72
Type
Angular contact ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
16 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
21.9 kN
Charge statique
13 kN
Vitesse de référence
11300 rpm
Vitesse limite
20500 rpm
Poids
0.219 kg
Avec joint d'étenchéité
Non