Eriks
FAG

FAG 7205-B-XL-TVP-P5-UO, Roulement à billes à contact oblique, 40 Deg, 25 mm ID, 52 mm OD, Polyamide Cage

  • ERIKS:11833196
  • Fabricant:4012801011921
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

105,88 €/ Unitéhors TVA

128,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
72
Type
Angular contact ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
15 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Polyamide
Charge dynamique
16.2 kN
Charge statique
9 kN
Vitesse de référence
13700 rpm
Vitesse limite
19200 rpm
Poids
0.126 kg
Avec joint d'étenchéité
Non