Eriks
FAG

FAG 7204-B-XL-TVP-UB, Roulement à billes à contact oblique, 40 Deg, 20 mm ID, 47 mm OD, Polyamide Cage

  • ERIKS:13250782
  • Fabricant:4054372612329
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

48,79 €/ Unitéhors TVA

59,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
72
Type
Angular contact ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
14 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Polyamide
Charge dynamique
14.9 kN
Charge statique
7.8 kN
Vitesse de référence
15400 rpm
Vitesse limite
21600 rpm
Poids
0.103 kg
Avec joint d'étenchéité
Non