30,31 €/ Unitéhors TVA
36,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 72 |
Type | Angular contact ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 14 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Plaque en acier |
Charge dynamique | 14.9 kN |
Charge statique | 7.8 kN |
Vitesse de référence | 15400 rpm |
Vitesse limite | 21600 rpm |
Poids | 0.105 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |