49,59 €/ Unitéhors TVA
60,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 72 |
Type | Angular contact ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre extérieur | 40 mm |
Largeur | 12 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Polyamide |
Charge dynamique | 11.2 kN |
Charge statique | 5.7 kN |
Vitesse de référence | 17100 rpm |
Vitesse limite | 26000 rpm |
Poids | 0.066 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
50,85 €/ Unitéhors TVA
61,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026