Eriks
FAG

FAG 7203-B-XL-MP-UA, Roulement à billes à contact oblique, 40 Deg, 17 mm ID, 40 mm OD, Laiton Cage

  • ERIKS:14177671
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

69,69 €/ Unitéhors TVA

84,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
72
Type
Angular contact ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
12 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
10.5 kN
Charge statique
5.1 kN
Vitesse de référence
17300 rpm
Vitesse limite
33500 rpm
Poids
0.07 kg
Avec joint d'étenchéité
Non