Eriks
FAG

FAG 7203-B-XL-JP, Roulement à billes à contact oblique, 40 Deg, 17 mm ID, 40 mm OD, Plaque en acier Cage

  • ERIKS:11668439
  • Fabricant:4026677045003
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

28,55 €/ Unitéhors TVA

34,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
72
Type
Angular contact ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
12 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Plaque en acier
Charge dynamique
11.2 kN
Charge statique
5.7 kN
Vitesse de référence
17100 rpm
Vitesse limite
26000 rpm
Poids
0.066 kg
Avec joint d'étenchéité
Non