Eriks
FAG

FAG 7202-B-XL-TVP-P5-UL, Roulement à billes à contact oblique, 40 Deg, 15 mm ID, 35 mm OD, Polyamide Cage

  • ERIKS:11833191
  • Fabricant:4012801165822
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

75,03 €/ Unitéhors TVA

90,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
72
Type
Angular contact ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
11 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Polyamide
Charge dynamique
8.9 kN
Charge statique
4.45 kN
Vitesse de référence
19100 rpm
Vitesse limite
29500 rpm
Poids
0.044 kg
Avec joint d'étenchéité
Non