Eriks
FAG

FAG 7201-B-XL-TVP-UO, Roulement à billes à contact oblique, 40 Deg, 12 mm ID, 32 mm OD, Polyamide Cage

  • ERIKS:12624666
  • Fabricant:4012801326117
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

47,23 €/ Unitéhors TVA

57,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
72
Type
Angular contact ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
10 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Polyamide
Charge dynamique
7.9 kN
Charge statique
3.55 kN
Vitesse de référence
21100 rpm
Vitesse limite
33000 rpm
Poids
0.035 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

43,74 €/ Unitéhors TVA

52,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026